SADA PILOVÝCH listů (10KS)

Č. pol.: 49220220
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu List šabľovitej píly

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 49220220
EAN/GTIN 045242160365
Číslo výrobcu 49220220
Číslo L L01490 55

Popis

Popis:

  • Speciálně vyvinuté pilové listy pro použití s kompaktní akumulátorovou přímočarou pilou HACKZALL® 12 V
  • Bi-metalové ozubení pro dlouhou životnost a vysokou stabilitu
  • Optimalizovaná geometrie zubů pro rychlé řezy
  • Extra tenký pilový list pro vyšší rychlost řezání a o 35 % delší práci na jedno nabití akumulátoru v porovnání se standardními bimetalovými pilovými listy
  • Škrabka o šířce 75 mm: pro rychlé a snadné odstranění zbytků barvy, lepidla a malty
  • Škrabka o šířce 125 mm: pro rychlé a snadné odstranění zbytků barvy, lepidla, silikonu a tapet a pro odstranění rzi
  • Čepel na spáry: pro rychlé a snadné odstranění spár od 4 mm

Charakteristika:

  • Obsah balení: 2 x 49005460, 3 x 49005614, 3 x 49005424, 2 x 49005418
  • Obsah balení: 10
  • Varianta výrobku: Sada HACKZALL - 10 ks