• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Säbelsägeblatt 300x5 mm THE AX HM (1)

Artikel-Nr.: 48475227
Preis pro 1 Stück
Netto: 38,50 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
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
Artikelnummer 48475227
EAN / GTIN 045242368396
Herstellernummer 48475227
L-Nummer L01870 118811
Hersteller/verantwortliche Person Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Bis zu 50 x längere Standzeit verglichen mit Standard-Bi-Metall-Säbelsägeblättern. HM-bestückte Zähne machen das Sägeblatt standfest und extrem haltbar in härtesten Anwendungen. Durchtrennt gehärtete Schrauben und StahlelementeBis zu 2 x schneller als Standard-Bi-Metall-Sägeblätter: Aggressive 5-TPI-Verzahnung ermöglicht schnelle Schnitte in Holz mit Nägeln sowie einer Vielzahl von Konstruktionsmaterialien (Holz/Nägel/Bolzen/Schrauben/Gusseisen/Teerpappe)Bis zu 25 % mehr Schnitte je Akkuladung als mit Standard-Bi-Metall-Sägeblättern. Optimiert für den Einsatz mit Akku-SäbelsägenFANG TIP™ Eintauchspitze für schnelle TauchschnitteNAIL GUARD™ Spantiefenbegrenzer schützt die Verzahnung bei Nageltreffern und erhöht die StandzeitAbgeschrägte Blattform: ideal für Tauchschnitte und Schnitte in beengten Platzverhältnissen1.27 mm dickes Blatt für höhere Stabilität und gerade Schnitte25 mm hohes Blatt für höhere Stabilität und geringere VibrationenIdeal zum Schneiden von Holz mit Nägeln oder Bolzen

Merkmal:

  • Blattlänge: 300 mm
  • Fensterausschnitt: Ja
  • Max. Schnittleistung in Holz mit Nägeln: 10 - 250 mm
  • Max. Schnittleistung in Kunststoffrohr: 10 - 250 mm
  • Max. Schnitttiefe in Holz: 10 - 250 mm
  • Ref.Nr.: S1267XHM
  • Sanierung: Ja
  • Tauchschnitt: Ja
  • Zähne pro Zoll: 5
  • Zahnteilung: 5 mm