Pilový list 300x5 mm THE AX HM (1)

Artiklové číslo: 48475227
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 48475227
EAN / GTIN 045242368396
Číslo výrobce 48475227
L-číslo L01870 118811
Výrobce/odpovědná osoba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Popis

Popis:

  • Až 50× delší životnost v porovnání se standardními bimetalovými pilovými kotouči s vratným pohybem Díky zubům s karbidovým ostřím je pilový list stabilní a extrémně odolný při nejnáročnějších aplikacích. Řeže kalené šrouby a ocelové prvky až 2× rychleji než standardní bimetalové pilové listy: Agresivní ozubení 5 TPI umožňuje rychlé řezy do dřeva s hřebíky a široké škály stavebních materiálů (dřevo/hřebíky/šrouby/šrouby/litina/deska)Až o 25 % více řezů na jedno nabití baterie než u standardních bimetalových pilových listů. Optimalizováno pro použití s akumulátorovými přímočarými pilamiFANG TIP™ ponorný hrot pro rychlé ponorné řezyNAIL GUARD™ omezovač třísek chrání ozubení v případě zásahu hřebíkem a zvyšuje životnostZkosený tvar pilového kotouče.: Ideální pro ponorné řezy a řezy ve stísněných prostorech1,27 mm silná čepel pro větší stabilitu a rovné řezy25 mm vysoká čepel pro větší stabilitu a menší vibraceIdeální pro řezání dřeva s hřebíky nebo šrouby.

Charakteristika:

  • Délka listu: 300 mm
  • výřez okna: Ano
  • Max. řezné výkony ve dřevě s hřebíky: 10 - 250 mm
  • Max. Řezná kapacita v plastových trubkách: 10 - 250 mm
  • Max. Hloubka řezu do dřeva: 10 - 250 mm
  • Ref. Č.: S1267XHM
  • sanace: Ano
  • ponorný řez: Ano
  • Zubů na palec: 5
  • Rozteč zubů: 5 mm

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku