Reciprozaagblad 300x5 mm THE AX HM (1)

Artikelnummer: 48475227
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
Artikelnummer 48475227
EAN/GTIN 045242368396
Nummer fabrikant 48475227
L-nummer L01870 118811
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Tot 50 x langere standtijd vergeleken met standaard bimetalen reciprozaagbladen Hardmetalen tanden maken het zaagblad stabiel en extreem duurzaam bij de zwaarste toepassingen. Zaagt door geharde schroeven en stalen elementenTot 2 x sneller dan standaard bimetalen zaagbladen: Agressieve 5-TPI vertanding voor snel zagen in hout met spijkers en een breed scala aan bouwmaterialen (hout/nagels/bouten/schroeven/gietijzer/tarbord)Tot 25% meer zaagsneden per acculading dan met standaard bimetalen zaagbladen. Geoptimaliseerd voor gebruik met snoerloze reciprozagenFANG TIP™ invalpunt voor snel invalzagenNAIL GUARD™ spaanbegrenzer beschermt de vertanding bij spijkerslagen en verlengt de levensduurGeschuinde bladvorm: Ideaal voor invalzaagsnedes en zaagsnedes in krappe ruimtes1,27 mm dik blad voor meer stabiliteit en recht zagen25 mm hoog blad voor meer stabiliteit en minder trillingenIdeaal voor het zagen van hout met spijkers of bouten

Kenmerk:

  • Bladlengte: 300 mm
  • raamkozijn: Ja
  • Max. zaagvermogen in hout met spijkers: 10 - 250 mm
  • Max. Snijvermogen in kunststofbuizen: 10 - 250 mm
  • Max. Snijdiepte in hout: 10 - 250 mm
  • Ref.nr..: S1267XHM
  • sanering: Ja
  • Duiksnede: Ja
  • Tanden per inch: 5
  • Tandsteek: 5 mm