• An allen Hoffmann Group Standorten gibt es infolge der außergewöhnlichen Umweltereignisse der letzten Tagen keine Einschränkungen oder Verzögerungen in der Belieferung unserer Kunden, wenn die Zustellung vor Ort nicht durch Hochwasser eingeschränkt ist.

Messfühler flexibel K27

Artikel-Nr.: 478485 K27
Netto: 1.292,00 €
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferbar in 3-4 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Technische Daten

Fühlertyp Standard-Fühler beidseitig
Messbereich 0,7 mm - 3,5 mm
Genauigkeit ±50 µm
Breite 9,5 mm
Länge 85 mm
Schaft-⌀ 12 mm
Schaft Länge 70 mm
Kabellänge 500 mm
Produktart Messfühler

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 478485 K27
EAN / GTIN 2050002080409

Beschreibung

Ausführung:

Für verschiedene Messbereiche stehen unterschiedliche Fühler zur Verfügung. Mit diesen kann auch in Tiefen außerhalb des Sichtbereiches gemessen werden. Durch das taktile Verfahren besteht die Möglichkeit, material- und oberflächenunabhängig Konturen im Spaltinneren aufzunehmen.
Für spezielle Anwendungen sind weitere Fühlerarten in abgewinkelter Form, mit flexiblem Schwert oder Schwanenhals in verschiedenen Breiten und Längen lieferbar. Das Spektrum des Messbereichs liegt zwischen 0,2 – 20 mm bei Breiten von 3 – 12,7 mm.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
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
    Typ Stückpreis inkl. MwSt.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb