{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Typ snímače | standardní dotyk oboustranný | |
Rozsah měření | 0,7 mm - 3,5 mm | |
Přesnost | ±50 µm | |
Šířka | 9,5 mm | |
Délka | 85 mm | |
⌀ stopky | 12 mm | |
Délka stopky | 70 mm | |
Délka kabelu | 500 mm | |
Druh produktu | Měřicí dotyk |
Katalogové číslo | 478485 K27 | |
EAN / GTIN | 2050002080409 |