• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

V85 MAHD-XL-JHP Zwischenhalter für ISCAR Modular-System Grundhalter mit interner Kühlmittelübergabe für Modular-Grip-XL-Adapter

Artikel-Nr.: 4716829
Preis pro 1 Stück
Netto: 364,00 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-3 Werktage
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 4716829
EAN / GTIN 7291075399783
Herstellernummer 4716829

Beschreibung

Beschreibung:

Abstechen Werkzeughalter

Merkmal:

  • Funktionslänge (LF): 6.05 mm
  • Funktionsbreite (WF): 41.3 mm
  • Number of Pocket (NOP): 2
  • Schafthöhe (H): 85 mm
  • Tool Assembly Length (LTA): 3.01 mm

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb