V85 MAHD-XL-JHP Tussenhouder voor ISCAR modulair systeem Basis houder met interne koelmiddeltoevoer voor Modular Grip XL-adapter

Artikelnummer: 4716829
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Artikelnummer 4716829
EAN/GTIN 7291075399783
Nummer fabrikant 4716829

Omschrijving

Omschrijving:

Afsteekgereedschapshouder

Kenmerk:

  • Functionele lengte (LF): 6,05 mm
  • Functionele breedte (WF): 41,3 mm
  • Aantal vakken (NOP): 2
  • Hoogte as (H): 85 mm
  • Gereedschapmontagelengte (LTA): 3,01 mm