V85 MAHD-XL-JHP Suport intermediar pentru sistemul modular ISCAR Suport de bază cu transfer intern de lichid de răcire pentru adaptorul Modular-Grip-XL

Cod articol: 4716829
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)
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
Cod articol 4716829
EAN / GTIN 7291075399783
Număr producător 4716829

Descriere

Descriere:

Suport pentru scule de tăiere

Caracteristică:

  • Lungimea funcției (LF): 6,05 mm
  • Lățimea funcțională (WF): 41,3 mm
  • Număr de buzunare (NOP): 2
  • Înălțimea arborelui (H): 85 mm
  • Lungimea ansamblului sculei (LTA): 3,01 mm