• An allen Hoffmann Group Standorten gibt es infolge der außergewöhnlichen Umweltereignisse der letzten Tagen keine Einschränkungen oder Verzögerungen in der Belieferung unserer Kunden, wenn die Zustellung vor Ort nicht durch Hochwasser eingeschränkt ist.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Digitale 3-Linien Innenmessschrauben im Satz 0,5-1″, komplette Einheit, IP65, Ti-Legierung

Artikel-Nr.: 468-987
Netto: 3.670,00 €
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
Produktart 3-Punkt-Innenmessschraube

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 468-987
EAN / GTIN 4946368563411
Herstellernummer 468-987
L-Nummer L40010 8140

Beschreibung

Beschreibung:

Die 3-Linien-Innenmessschrauben, bieten Ihnen die. folgenden Vorteile: Komplettgeräte Satz. Titanbeschichte Messflächen gewährleisten eine hervorragende Haltbarkeit und Schlagfestigtkeit. Ausgezeichnete Beständigkeit gegen Wasser und Staub (Schutzart IP65), geeignet für die Verwendung in Gegenwart von Kühlmitteln und Schneidölen. Einfaches ablesen der Messwerte durch großes LCD-Display mit einer Ziffernhöhe von 7,5 mm. Mit Einstellringen aber ohne Verlängerungen.

Merkmal:

Digital/Analog: Digital
Messbereich: 0.5 - 1
Ziffernschrittwert: 0,001 mm, 0,001 mm/0,00005″ (Modelle bis zu 4″) / 0,001 mm/0,0001″ (Modelle über 5″)
Anzeige: LCD, Ziffernhöhe 7,5 mm
ABS / INC (INC ZERO): Ja
Alarm niedrige Spannung: Ja
Zoll/Metrisch: Zoll/Metrisch
Lieferumfang: Inkl. Box, Einstellschlüssel, 1x Batterie, Einstellring, Werksprüfzertifikat (Nur Innenmessschrauben)
Energieversorgung: 1x Batterie SR-44
Batterielebensdauer: Ca. 1,2 Jahre