Digitale 3-punts binnenschroefmaten set, 0,5-1 ″, complete unit, IP65, Ti-legering

Artikelnummer: 468-987
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
Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Meettechniek digital
Producttype 3-punts binnenschroefmaat

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 468-987
EAN/GTIN 4946368563411
Nummer fabrikant 468-987
L-nummer L40010 8140
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Omschrijving

Omschrijving:

De 3-punts binnenschroefmaten bieden u de volgende voordelen: Complete set meetvlakken met titaniumcoating zorgen voor uitstekende duurzaamheid en slagvastheid Uitstekende water- en stofbestendigheid (beschermingsklasse IP65), geschikt voor gebruik in aanwezigheid van koelvloeistoffen en snijolie Gemakkelijk aflezen van de gemeten waarden dankzij het grote LCD-display met een cijferhoogte van 7,5 mm. Met instelringen maar zonder verlengstukken

Kenmerk:

  • 2 x PRESET: Ja
  • ABS/INC (INC NUL): Ja
  • Laagspanningsalarm: Ja
  • Weergave: LCD, cijferhoogte 7,5mm
  • Automatische uitschakeling na 20 minuten zonder gebruik: Ja
  • Batterijlevensduur: Ongeveer 1,2 jaar
  • Gegevensuitvoer: Ja
  • Digitaal/analoog: Digitaal
  • Energievoorziening: 1x batterij SR-44
  • Functie slot: Ja
  • Afmetingen: 0,31 X 0,265 X 0,073 M
  • HOLD: Ja
  • Individuele meetbereiken: 0,5-0,65”, 0,65-0,8”, 0,8-1”
  • Inhoud Apparaten nr.: 468-264 / 468-265 / 468-266
  • Incl. Instelringen: ∅ 0,65” (177-182)
    ∅ 0,8” (177-287)
  • Meetbereik: 0,5 - 1
  • Meetvlakken: Titaan gecoat wolfraamcarbide
    (6-12 mm)
    Titaan gecoat gehard staal
    (12 -200 mm)
    Conus: Wolfraamcarbide
  • Numerieke resolutie: 0,001 mm, 0,001 mm/0,00005” (modellen tot 4”) , / 0,001 mm/0,0001” (modellen boven 5”)
  • Inch/Metrisch: Inch/Metrisch

Geschikte producten