{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Drehrichtung umschaltbar | ja | |
| Länge gesamt L | 90 mm | |
| Material | Vergütungsstahl | |
| Oberfläche | verchromt | |
| Arbeitswinkel min. | 5 | |
| Ausführung | gekröpft | |
| mit Ratschenfunktion | ja | |
| Eigenschaften Griff | ergonomisch | |
| Schlüsselweite, für Außen-Sechskant | 8 mm | |
| Produktart | Schraubenschlüssel | |
| Antrieb | Griff | |
| Abtrieb | für Außen-Sechskant |
| Artikelnummer | 467S.8SLS | |
| EAN / GTIN | 3662424028908 | |
| Herstellernummer | 467S.8SLS | |
| L-Nummer | L60130 9014 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de |