SLS CLE MIXTE A CLIQUET COURTE 8MM

Réf.: 467S.8SLS
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Caractéristiques techniques

Sens de rotation réversible oui
Longueur totale L 90 mm
Matériau acier pour traitement thermique
Surface avec chromage
Angle de reprise minimal 5
Exécution déport
Avec fonction de cliquet oui
Caractéristiques poignée propriété ergonomique
Ouverture, pour vis à six pans mâles 8 mm
Type de produit clé
Transmission poignée
Entraînement de sortie pour vis à six pans mâles

Identification et classification

Référence article 467S.8SLS
EAN / GTIN 3662424028908
Réf. fabricant 467S.8SLS
Article hors catalogue L60130 9014
Fabricant/personne responsable Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Description

Description:

  • Épaisseurs des produits: Équipé du système SLS de FACOM® pour éviter les chutes accidentelles.
  • La sécurité spéciale au moyen d'un câble en acier pressé avec possibilité de rotation pour un meilleur confort de travail lors de travaux en hauteur.
  • Clé mixte à cliquet à tige extra courte, idéale dans les endroits très étroits
  • Mécanisme à cliquet compact et réversible par levier
  • Angle de rotation 5°
  • 6° pour les tailles de clé 7, 8 et 9 mm
  • Tête annulaire biseautée à 15°
  • Tête à fourche biseautée à 15°
  • chromée, satinée

Caractéristique(s):

  • A [mm]: 8
  • B [mm]: 16,7
  • B1 [mm]: 17,0
  • C [mm]: 6,5
  • E [mm]: 4,0
  • E1 [mm]: 6,5
  • E2 [mm]: 2,8
  • L [mm]: 90
  • [g]: 50

Téléchargements et documents