LLAVE MIXTA CORTA CON TRINQUETE 8MM SLS

Número de artículo: 467S.8SLS
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
Sentido de giro conmutable sí
Longitud total L 90 mm
Material acero bonificado.
Superficie cromado/a
Mínimo ángulo de trabajo 5
Modelo acodado/a
Con función de carraca sí
Características del mango Forma ergonómica
Ancho de llave, Para tornillos hexagonales externos 8 mm
Tipo de producto Llave
Accionamiento Mango
Salida de velocidad Para tornillos hexagonales externos

Identificación y clasificación

Número de artículo 467S.8SLS
EAN / GTIN 3662424028908
Número del fabricante 467S.8SLS
Número L L60130 9014
Fabricante/responsable Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Descripción

Descripción:

  • Espesor de los productos: Equipado con el sistema SLS de FACOM® para evitar caídas accidentales.
  • Dispositivo especial de seguridad mediante cable de acero engarzado con opción de rotación para mayor comodidad de trabajo en altura.
  • Llave anular de carraca con eje extra corto, ideal en zonas muy estrechas
  • Mecanismo de carraca compacto y conmutable por palanca
  • Ángulo de giro 5°
  • 6° para los tamaños de llave 7, 8 y 9 mm
  • Cabeza anular biselada 15°
  • Cabeza de horquilla biselada 15°
  • Cromado, acabado satinado.

Característica:

  • A [mm]: 8
  • B [mm]: 16,7
  • B1 [mm]: 17,0
  • C [mm]: 6,5
  • E [mm]: 4,0
  • E1 [mm]: 6,5
  • E2 [mm]: 2,8
  • L [mm]: 90
  • [g]: 50