• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

BHFI MB16-16X34 RV Feinbohrköpfe mit Anschluss an das modulare MB-System und .00008″ direkter diametraler Einstellung

Artikel-Nr.: 4559508
Netto: 776,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Spindelwerkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4559508
EAN / GTIN 7291075144123
Herstellernummer 4559508
L-Nummer L23900 269

Beschreibung

Beschreibung:

Spindelköpfe ,Körperdurchmesser (BD) 0.63″ ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 0.63″ ,Schneidendurchmesser, max. (DCX) 0.906″ ,Schneidendurchmesser, min. (DCN) 0.709″ ,Funktionslänge (LF) 1.024″

Merkmal:

  • Körperdurchmesser (BD): 0.63″
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 0.63″
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX): 0.906″
  • Schneidendurchmesser, min. (DCN): 0.709″
  • Funktionslänge (LF): 1.024″
  • Schneideinsatzrichtung (IH): IH.. 16..
  • Eintauchwinkel max. (RPMX): 12000 rpm

Passende Produkte

Zubehör