• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

IHRF 20 80° rhombische Klemmhalter für Schlicht-Spindelköpfe

Artikel-Nr.: 4550334
Netto: 110,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4550334
EAN / GTIN 7291075141917
Herstellernummer 4550334
L-Nummer L23900 188

Beschreibung

Beschreibung:

Zubehör Spindeln, Aufnahmedurchmesser, max. werkstückseitig (DCONXWS) 30 mm, Aufnahmedurchmesser, min. werkstückseitig (DCONNWS) 22 mm, Schnittstellengröße (CSI) 30, Schaftgrösse (SS) MB20

Merkmal:

  • nahmedurchmesser, max. werkstückseitig (DCONXWS) 30 mm
  • Aufnahmedurchmesser, min. werkstückseitig (DCONNWS) 22 mm
  • Schnittstellengröße (CSI) 30
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) CCGT 0602...
  • Schaftgrösse (SS) MB20

Passende Produkte

Wendeschneidplatten