• An allen Hoffmann Group Standorten gibt es infolge der außergewöhnlichen Umweltereignisse der letzten Tagen keine Einschränkungen oder Verzögerungen in der Belieferung unserer Kunden, wenn die Zustellung vor Ort nicht durch Hochwasser eingeschränkt ist.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

BBH 40X69 Verlängerung für Feinbohrhalter, für das MB-Modulare-Spindelsystem.

Artikel-Nr.: 4550284
Netto: 177,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Serie ITSBORE
Produktart Spindelwerkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4550284
EAN / GTIN 7291075268362
Herstellernummer 4550284
L-Nummer L23900 39

Beschreibung

Beschreibung:

Modulare Spindel Systeme

Merkmal:

  • Körperdurchmesser (BD) 32 mm
  • Gesamtlänge (OAL) 86 mm

Aus der gleichen Serie "ITSBORE" Alle ansehen