• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

SET ER40 SPR 23 Sets DIN 6499 ER-Spannzangen

Artikel-Nr.: 4512005
Preis pro 1 Stück
Netto: 867,00 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-3 Werktage
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 4512005
EAN / GTIN 7291075137019
Herstellernummer 4512005
L-Nummer L23910 107763

Beschreibung

Beschreibung:

Spannzangen-Sets, Aufnahmedurchmesser, max. werkstückseitig (DCONXWS) 26 mm, Aufnahmedurchmesser, min. werkstückseitig (DCONNWS) 3 mm, Durchmesserbereich 3-26 mm, Durchmesserbereich 3-26 mm, Schaftgrösse (SS) ER40

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, max. werkstückseitig (DCONXWS): 26 mm
  • Aufnahmedurchmesser, min. werkstückseitig (DCONNWS): 3 mm
  • Durchmesserbereich 3-26 mm
  • Schaftgrösse (SS): ER40

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb