SET ER40 SPR 23 kompletov DIN 6499 ER-vpenjalne klešče

Št. art.: 4512005
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Številka izdelka 4512005
EAN/GTIN 7291075137019
Številka proizvajalca 4512005
L-število L23910 107763

Opis

Opis:

Kompleti vpenjalnih klešč, premer vpenjanja, maks. na strani obdelovanca (DCONXWS) 26 mm, premer vpenjanja, min. na strani obdelovanca (DCONNWS) 3 mm, premerni razpon 3–26 mm, premerni razpon 3–26 mm, velikost vpenjala (SS) ER40

Lastnosti:

  • Premer vpetja, maks. na strani obdelovanca (DCONXWS): 26 mm
  • Premer vpetja, min. na strani obdelovanca (DCONNWS): 3 mm
  • Premer 3–26 mm
  • Velikost stebla (SS): ER40