• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.
    • Der Artikel ist aufgrund fehlender Preise nicht bestellbar.

Standbeingelenk-Abdeckung für Werkzeugkoffer XXL III 1 mm

Artikel-Nr.: 44567

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro Stück (inkl. MwSt.)
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
Artikelnummer 44567
EAN / GTIN 4010995445676
Herstellernummer 44567
Hersteller/verantwortliche Person Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Anwendung: Zur Abdeckung der Gelenke der Beine des Werkzeugkoffers XXL III. Die Abdeckung schützt die Gelenke der Beine vor Beschädigung und Verschmutzung.
  • Ersatzabdeckung für das Gelenk an den Standbeinen des Werkzeugkoffer XXL III von Wiha. Passend für alle 4 Beine. Enthält 2 Stück.

Merkmal:

  • Werkzeug für Elektrik: Nein
  • SB - Verpackung: Nein
  • ESD Artikel: Nein
  • Breite (mm): 15 mm
  • Höhe (mm): 52 mm
  • Gesamtlänge (mm): 1 mm