• Artikla ni mogoče naročiti zaradi manjkajočih cen.

Pokrov stojnega zgloba za ohišje orodja XXL III 1 mm

Št. art.: 44567

Izberite različico in število kosov

Cena na kos (z DDV)
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
Številka izdelka 44567
EAN/GTIN 4010995445676
Številka proizvajalca 44567
Proizvajalec/odgovorna oseba Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Opis

Opis:

  • Uporaba: Za pokrivanje sklepov nog kovčka za orodje XXL III
  • Pokrov ščiti sklepe nog pred poškodbami in umazanijo
  • Nadomestni pokrov za spoj na nogah kovčka za orodje XXL III podjetja Wiha
  • Primerno za vse 4 noge
  • Vsebuje 2 kosa

Lastnosti:

  • Električno orodje: Ne
  • SB - Embalaža: Ne
  • Članki ESD: Ne
  • širina (mm): 15 mm
  • Višina (mm): 52 mm
  • delovna dolžina (mm): 1 mm