• Articolul nu poate fi comandat din cauza prețurilor lipsă.

Capac de montare în stand-joint pentru carcasa sculei XXL III 1 mm

Cod articol: 44567

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per buc. (cu TVA)
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
Cod articol 44567
EAN / GTIN 4010995445676
Număr producător 44567
Producător/responsabil Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Descriere

Descriere:

  • Aplicație: Pentru a acoperi îmbinările picioarelor din trusa de scule XXL III
  • Capacul protejează îmbinările picioarelor de deteriorare și murdărie
  • Capac de înlocuire pentru articulația de pe picioarele valizei de scule XXL III de la Wiha
  • Potrivit pentru toate cele 4 picioare
  • Conține 2 bucăți

Caracteristică:

  • Unealtă electrică: Nr
  • SB - ambalare: Nr
  • Articole ESD: Nr
  • Lățime (mm): 15 mm
  • Înălțime (mm): 52 mm
  • Lungime totală (mm): 1 mm