Kegeltaster, Durchmesser: 8mm

Artikel-Nr.: 445425 8
Preis pro 1 Stück
Netto: 25,40 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
8 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Durchmesser (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Länge Taster 35 mm; 40 mm
Material Spitze Hartmetall
Typ Taster Taster mit Spitze
Durchmesser Tastkugel 8 mm
Spitzenwinkel 8 Grad
Produktart Messtaster
Länge gesamt 35 mm; 40 mm
Gewinde Anschluss M4
Durchmesser Schaft 6 mm; 7 mm
Material Hartmetall; Stahl
Inhalt Einzelteil

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 445425 8
EAN / GTIN 2050002053267
Herstellernummer 110038
Hersteller/verantwortliche Person H. J. Weisser Messtechnik, Turmstraße 3, 72351 Geislingen-Binsdorf, Deutschland, www.weisser-messtechnik.de
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
Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb