Konusføler, Diameter: 8mm

Art.-nr.: 445425 8
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
7 styk på lager

Vælg variant og styktal

Diameter (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Længde, føler L 35 mm; 40 mm
Materiale, spids hårdmetal
Type, føler føler med spids
Diameter, følekugle D 8 mm
Produkttype Måleføler
Længde i alt L1 35 mm; 40 mm
Gevind, tilslutning M4
Diameter, skaft Ds 6 mm; 7 mm
Materiale hårdmetal; stål
Indhold enkelt del

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 445425 8
EAN/GTIN 2050002053267
Producentnummer 110038
Producent/ansvarlig person H. J. Weisser Messtechnik, Turmstraße 3, 72351 Geislingen-Binsdorf, Deutschland, www.weisser-messtechnik.de