Kuzelovy dotyk, Průměr: 8mm

Artiklové číslo: 445425 8
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
7 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Průměr (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Délka snímače L 35 mm; 40 mm
Materiál hrot tvrdokov
Typ snímače Snímač s hrotem
Průměr dotykové kuličky D 8 mm
Druh produktu Měřící dotyk
Celková délka L1 35 mm; 40 mm
Závitové připojení M4
Průměr hřídele Ds 6 mm; 7 mm
Materiál ocel; tvrdokov
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 445425 8
EAN / GTIN 2050002053267
Číslo výrobce 110038
Výrobce/odpovědná osoba H. J. Weisser Messtechnik, Turmstraße 3, 72351 Geislingen-Binsdorf, Deutschland, www.weisser-messtechnik.de