• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Sicherungsringzange für Innenringe in Bohrungen mit Kunststoff überzogen verchromt 140 mm

Artikel-Nr.: 44 13 J0
Netto: 17,04 €
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Sicherungsringzange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 44 13 J0
EAN / GTIN 4003773048176
Herstellernummer 44 13 J0
L-Nummer L70010 86

Beschreibung

Beschreibung:

  • kräftige Form, geschmiedet
  • abrutschhemmende, stabile Spitzen

Merkmal:

  • Kapazität für Bohrungsdurchmesser: Ø 8 – 13mm
  • Spitzen (Durchmesser): Ø 0,9mm
  • verchromt
  • mit Kunststoff überzogen