Seeger fogó belső gyűrűkhöz, műanyag bevonattal ellátott furatokhoz, krómozott 140 mm

Cikkszám: 44 13 J0
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 1-2 hét
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
Szín piros
Markolat kivitele 2K markolat
Markolat anyaga műanyag
Átmérőhöz min., belső Seeger-gyűrűhöz 8 mm
Átmérőhöz max., belső Seeger-gyűrűhöz 13 mm
Tartalom alkatrész
Termék fajtája seeger gyűrű fogó
Fogantyú van igen
Tulajdonságok cserélhető hegyek
Alapanyag króm-vanádium acél
Felület krómozott
Gyártási eljárás kovácsolt
Teljes hossz 140 mm

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 44 13 J0
EAN / GTIN 4003773048176
Gyártó száma 44 13 J0
L-szám L70010 86
Gyártó/felelős személy KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de

Leírás

Leírás:

  • erős forma, kovácsolt
  • csúszásmentes, stabil hegyek

Jellemző:

  • Kapacitás furatátmérőhöz: Ø 8 - 13mm
  • Csúcsok (átmérő): Ø 0,9 mm
  • krómozott
  • Műanyag bevonattal