• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

MM 500 200x100x200 M3 Software and Touchscreen PC

Artikel-Nr.: 4248401
Preis pro 1 Stück
Netto: 26.040,00 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
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
Artikelnummer 4248401
EAN / GTIN 4059192063542
Herstellernummer 4248401
L-Nummer L40080 111424
Hersteller/verantwortliche Person MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Beschreibung

Beschreibung:

Messmikroskop

  • Integrierte Farbkamera
  • Zoom-Objektiv (0,7x - 4,5x), optional motorisch
  • LED-Ringlicht: 1 Ring und 4 Segmente jeweils einzeln schalt- und dimmbar
  • LED-Durchlicht: dimmbar
  • Laserpointer zur Positionsfindung
  • Telezentrische Durchlicht-Beleuchtung
  • Massive Basis aus Hartgranit
  • Stabiler Stahlkreuztisch, präzisionsgelagert
  • Schnell- und Feinverstellung der Achsen
  • Hervorragende Genauigkeit und Zuverlässigkeit durch optisch inkrementalen Maßstab



Bedien- und Anzeigeeinheit M3-Software mit Touchscreen-PC

  • 23″ Touchscreen mit Tastatur und Maus
  • Windows als Basis, somit ist Installation weiterer Software möglich
  • Bedienung über Multi-Touch am Bildschirm oder mit Maus / Tastatur
  • großes Videobild
  • Soll- / Istauswertung mit Toleranzangaben
  • Protokollausdruck mit Firmenlogo
  • grafische Darstellung mit Bemaßung
  • automatische Kantenerkennung auch bei kontrastarmen Teilen
  • Statistik


Optionale Hardware-Komponenten
  • Motorisierter Zoom optional mit koaxiale Auflicht-Beleuchtung
  • Verwendung von Vorsatzlinsen 0,5x / 2x (zusätzliche Vergrößerungsstufen)


Software-Optionen
  • Einbinden von DXF-Daten
  • DXF- und Profiling-Paket
  • Modul - Gewindemessung
  • Modul - Kabelisolierung
  • Modul - QDAS
Lieferumfang
  • Messmikroskop
  • Anschlag Standard
  • M3-Software mit Touchscreen PC
  • Bedienungsanleitung
  • Mahr Kalibrierschein