• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

MM 500 200x100x200 M3-software en touchscreen-pc

Artikelnummer: 4248401
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
0 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Artikelnummer 4248401
EAN/GTIN 4059192063542
Nummer fabrikant 4248401
L-nummer L40080 111424
Fabrikant/verantwoordelijke persoon MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Omschrijving

Omschrijving:

Meetmicroscoop

  • Geïntegreerde kleurencamera
  • Zoomlens (0,7x - 4,5x), optioneel gemotoriseerd
  • LED-ringlicht: 1 Ring en 4 segmenten, elk afzonderlijk schakel- en dimbaar
  • LED-doorlichting: dimbaar
  • Laserpointer voor vinden van positie
  • Telecentrische doorvallende verlichting
  • Massieve basis van graniet
  • Stabiele stalen kruistafel, precisiegelagerd
  • Snel- en fijnverstelling van de assen
  • Uitstekende nauwkeurigheid en betrouwbaarheid dankzij optische incrementele schaal



Bedienings- en afleesunit M3-software met touchscreen-pc

  • 23″ Touchscreen met toetsenbord en muis
  • Windows als basis, waardoor installatie van andere software mogelijk is
  • Bediening via multi-touch op het scherm of met muis/toetsenbord
  • Groot videobeeld
  • Beoordeling van de gewenste en werkelijke waarden met tolerantie-informatie
  • Printen van rapporten met bedrijfslogo
  • grafische weergave met dimensionering
  • Automatische kantherkenning ook bij onderdelen met weinig contrast
  • Statistiek


Optionele hardwarecomponenten
  • Gemotoriseerde zoom optioneel met coaxiale opvalverlichting
  • Gebruik van voorzetlenzen 0,5x / 2x (extra vergrotingsniveaus)


Software-opties
  • DXF-gegevens integreren
  • DXF- en profielpakket
  • Module - Schroefdraadmeting
  • Module - Kabelisolatie
  • Module - QDAS
Leveringsomvang
  • Meetmicroscoop
  • Standaard aanslag
  • M3-software met touchscreen-pc
  • Gebruiksaanwijzing
  • Mahr-kalibratiecertificaat

Diensten en productadviseurs

Meld u aan