MM 500 200x100x200 M3 software a dotykový PC

Artiklové číslo: 4248401
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
0 ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemných produktů jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4248401
EAN / GTIN 4059192063542
Číslo výrobce 4248401
L-číslo L40080 111424
Výrobce/odpovědná osoba MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Popis

Popis:

Měřicí mikroskop

  • Integrovaná barevná kamera
  • Zoomový objektiv (0,7x - 4,5x), volitelně motorizovaný
  • LED kruhové světlo: 1 kruh a 4 segmenty vždy jednotlivě spínatelné a tlumitelné
  • LED průsvitné: stmívatelný
  • Laserový pointer pro nalezení polohy
  • Telecentrické průsvitné osvětlení
  • Masivní základ z tvrdého granitu
  • Stabilní ocelový křížový stůl, s přesným uložením
  • Rychlé a jemné nastavení os
  • Vynikající přesnost a spolehlivost díky optické inkrementální měřicí stupnici



Ovládací a zobrazovací jednotka M3-software s PC s dotykovým displejem

  • 23″ dotykový displej s klávesnicí a myší
  • Základem je Windows, takže je možné instalovat další software.
  • Ovládání pomocí multi-touch na obrazovce nebo pomocí myši / klávesnice
  • Velký videoobraz
  • Vyhodnocení plánovaných a skutečných hodnot s uvedením tolerance
  • Výtisk protokolu s firemním logem
  • Grafické zobrazení s kótováním
  • Automatické rozpoznání hran také u dílů s malým kontrastem
  • Statistika


Volitelné hardwarové komponenty
  • Motorizovaný zoom volitelně s koaxiálním osvětlením
  • Použití přídavných čoček 0,5x / 2x (další stupně zvětšení)


Možnosti softwaru
  • Vkládání dat DXF
  • Balíček DXF a profilování
  • Modul - měření závitů
  • Modul - izolace kabelů
  • Modul - QDAS
Obsah dodávky
  • Měřicí mikroskop
  • Standardní úder
  • Software M3 s dotykovým PC
  • Návod k použití
  • Kalibrační certifikát Mahr

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku