• An allen Hoffmann Group Standorten gibt es infolge der außergewöhnlichen Umweltereignisse der letzten Tagen keine Einschränkungen oder Verzögerungen in der Belieferung unserer Kunden, wenn die Zustellung vor Ort nicht durch Hochwasser eingeschränkt ist.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

107 Ug Sicherheitsuntergestell für Prüfplatte 1200x800 mm

Artikel-Nr.: 4221574
Netto: 1.070,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Messplatte

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4221574
EAN / GTIN 4059192011895
Herstellernummer 4221574
L-Nummer L40090 537

Beschreibung

Ausführung:

  • Besonders kräftige Bauart aus Vierkantrohren
  • Mit 3 Auflagepunkten für Messplatte und 2 verstellbaren Stützschrauben als Kippsicherung
  • 4 Höhenverstellbare Stellfüße (M16) mit Grundplatten aus Edelstahl
  • Profilwinkel an den Ecken als Schutz gegen Verrutschen und Kollision

Beschreibung:

  • 107 Ug Sicherheitsuntergestell, 1200 x 800 mm

Merkmal:

  • Kalibrierungsart: Unkalibriert
  • Produktbezeichnung: Offenes Untergestell mit Kantenschutz
  • Produktgruppenbezeichnung: Mess- und Richtmittel
  • Produktgruppenname: MarTool
  • Produkttyp: 107 Ug