107 Ug Cadru de siguranță pentru placa de testare 1200x800 mm

Cod articol: 4221574
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
{0} livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Scală gradată

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4221574
EAN / GTIN 4059192011895
Număr producător 4221574
L-Număr L40090 537

Descriere

Execuţie:

  • Design deosebit de robust, realizat din tuburi pătrate
  • Cu 3 puncte de sprijin pentru placa de măsură și 2 șuruburi de susținere reglabile pentru a preveni răsturnarea
  • 4 picioare reglabile pe înălțime (M16) cu plăci de bază din oțel inoxidabil
  • Unghiuri profilate la colțuri pentru a preveni alunecarea și coliziunile

Descriere:

  • 107 Ug cadru inferior de siguranță, 1200 x 800 mm

Caracteristică:

  • Tipul de calibrare: Necalibrată
  • Denumirea produsului: Cadru de bază deschis cu protecție pentru margini
  • Denumirea grupului de produse: Echipament de măsurare și nivelare
  • Denumirea grupului de produse: MarTool
  • Tipul de produs: 107 Ug