• An allen Hoffmann Group Standorten gibt es infolge der außergewöhnlichen Umweltereignisse der letzten Tagen keine Einschränkungen oder Verzögerungen in der Belieferung unserer Kunden, wenn die Zustellung vor Ort nicht durch Hochwasser eingeschränkt ist.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schweiß-Gripzange verzinkt 280 mm

Artikel-Nr.: 42 14 280
Netto: 35,66 €
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Gripzange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 42 14 280
EAN / GTIN 4003773022206
Herstellernummer 42 14 280
L-Nummer L70010 103

Beschreibung

Beschreibung:

  • zum Klemmen, Spannen und Halten von diversen Profilen
  • hoch belastbar
  • mit Stellschraube und Lösehebel
  • Einhandbedienung
  • hoher Spanndruck durch Kniehebelübersetzung

Merkmal:

  • Spannkapazität rund: 30 – 65mm
  • Spannkapazität 4-kant: 50mm
  • verzinkt