• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Mordaza grip para soldadura galvanizado 280 mm

Número de artículo: 42 14 280
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Mordaza

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 42 14 280
EAN / GTIN 4003773022206
Número del fabricante 42 14 280
Número L L70010 103

Descripción

Descripción:

  • para sujetar, tensar y mantener varios perfiles
  • alta resistencia
  • con tornillo de ajuste y palanca de desbloqueo
  • Manejo monomanual
  • elevada presión de apriete gracias a la transmisión por palanca basculante

Característica:

  • Capacidad de sujeción redonda: 30 - 65 mm
  • Capacidad de sujeción 4 cantos: 50 mm
  • galvanizado