• An allen Hoffmann Group Standorten gibt es infolge der außergewöhnlichen Umweltereignisse der letzten Tagen keine Einschränkungen oder Verzögerungen in der Belieferung unserer Kunden, wenn die Zustellung vor Ort nicht durch Hochwasser eingeschränkt ist.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

44 Ak Meßkopf 175-200 mm für Dreipunktmessung

Artikel-Nr.: 4190047
Netto: 1.160,00 €
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
Messtechnik analog
Produktart 2-Punkt-Innenmessschraube

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4190047
EAN / GTIN 4059192010492
Herstellernummer 4190047
L-Nummer L40080 560

Beschreibung

Ausführung:

  • Selbstzentrierender Messkopf mit 3 Messkontakten ( Anordnung 3 x 120°)
  • Messtaster ab 12 mm hartmetallbewehrt
  • Ab 12 mm Messtaster für Messungen bis Bohrungsgrund
  • Ab 40 mm Messkopf zur Gewichtsersparnis aus Aluminium

Beschreibung:

  • Messkopf Micromar 44 Ak 175 - 200mm

Merkmal:

  • Kalibrierungsart: Unkalibriert
  • Produktgruppenname: Micromar
  • Produktgruppenbezeichnung: Messschrauben
  • Produktbezeichnung: Messkopf
  • Messbereich: 6.9 - 7.9″
  • Produkttyp: 44 Ak
  • Messbereich: 175 - 200 mm
  • Abmessung d in mm: 132 mm
  • Abmessung b in mm: 27 mm
  • Abmessung c in mm: 7 mm