44 Ak Tête de mesure 175-200mm avec trois touches

Réf.: 4190047
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
Métrologie analog
Type de produit Micromètre d'intérieur à 2 touches

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4190047
EAN / GTIN 4059192010492
Réf. fabricant 4190047
Article hors catalogue L40080 560

Description

Exécution:

  • Tête de mesure à centrage automatique avec 3 contacts de mesure ( disposition 3 x 120°)
  • Palpeur de mesure à partir de 12 mm armé de carbure
  • Palpeur de mesure à partir de 12 mm pour des mesures jusqu'au fond de l'alésage
  • Tête de mesure à partir de 40 mm pour économiser du poids en aluminium

Description:

  • Tête de mesure Micromar 44 Ak 175 - 200mm

Caractéristique(s):

  • Type d'étalonnage: Non calibré
  • Nom du groupe de produits: Micromar
  • Nom du groupe de produits: Micromètres
  • Désignation du produit: Tête de mesure
  • Plage de mesure: 6.9 - 7.9″
  • Type de produit: 44 Ak
  • Plage de mesure: 175 - 200 mm
  • Dimension d en mm: 132 mm
  • Dimension b en mm: 27 mm
  • Dimension c en mm: 7 mm