Digitaler Tiefenmessschieber IP 67 mit i-wi, Messbereich: 150mm

Artikel-Nr.: 418705 150
Rabatt
606,90 €
Preis pro 1 Stück
Preis gültig bis zum 31.05.2026
Netto: 387,00 €

  • 8,57 € /Stk.
    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
  • 5,83 € /Stk.
    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
  • 8,57 € /Stk.
    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage

  • 11,96 € /Stk.
  • 21,48 € /Stk.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
8 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Messbereich (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Anzahl enthaltener Batterien 1 St.
Batterieart Lithium (Li)
Betriebsdauer 26.000 h
Internationale Baugröße Knopfzelle (CR2032)
Serie MarCal 30 EWRi
IP Schutzart IP67
Herstellerbezeichnung MarCal 30 EWRi
Verpackung Etui
Energieversorgung Batteriebetrieben
Material Edelstahl (INOX)
gehärtet ja
Fehlergrenze 0,03 mm
Messabweichung E MPE 0,03 mm
Ablesung 0,01 mm
Ablesung 0,0005 Zoll
Messbereich min. 0 mm
Messbereich max. 150 mm
Querschnitt Messschiene 12×3,5 mm
Brückenlänge 100 mm
Tiefenmaß vorhanden ja
Tiefenmaß-Form flach
Feineinstellung nein
Messtechnik digital
Messverfahren des Messgeräts elektromagnetisches induktives Verfahren
Messwertsicherung MAHR Reference-Lock-System
Preset-Funktion ja
Ablesung umschaltbar ja
Ziffernhöhe LCD-Display 11 mm
Schnittstelle MAHR i-wi-Funksystem
Betriebsdauer 26.280 h
Norm ISO 13385
Prüfprotokoll Prüfprotokoll des Herstellers
Schutzart / Schutzklasse IP Schutzart
Produktart Tiefenmessschieber
Kalibrierbar ja
Inhalt Einzelteil

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 418705 150
EAN / GTIN 4059192064723
Herstellernummer 4126671
Hersteller/verantwortliche Person MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Beschreibung

Ausführung:

Modernes, energieeffizientes Messsystem. Führungsbahnen geläppt. Mit Preset (Maßvoreinstellung) z. B. für Abstandsmessungen mit Messeinsatz Nr.418630. Messschiene vorne mit feinem, gehärtetem Messstift ⌀ 1,5mm, 5mm lang.
Sehr große LCD Anzeige 11 mm Ziffernhöhe, integrierte, drahtlose Datenschnittstelle i-wi, resistent gegen Staub und Feuchtigkeit, Betriebsdauer ca. 3Jahre (bei aktiviertem Funk ca. 0,5 Jahre).

Funktion:

IP67: Es besteht Schutz gegen zeitweises Eintauchen in Wasser und Schutz gegen Eindringen von Staub (staubdicht), sowie vollständiger Berührungsschutz.

Lieferumfang:

Inklusive 1 Batterie Nr. 081560 Gr. CR2032.

Sonderzubehör:

Zusatzbrücke 300 mm lang Nr. 418610, Messeinsatz für Abstandsmessungen Nr. 418630.
Drahtlose Datenübertragung an i-wi Funkempfänger Nr. 498912.
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
Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb