Messschieber, Messbereich: 150mm

Artikel-Nr.: 412101 150
Preis pro 1 Stück
Netto: 39,00 €

  • 8,57 € /Stk.
    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
  • 5,83 € /Stk.
    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
  • 8,57 € /Stk.
    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage

  • 11,96 € /Stk.
  • 21,48 € /Stk.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
974 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Messbereich (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Verpackung Etui
Werkstoff Edelstahl (INOX)
gehärtet ja
Fehlergrenze 0,05 mm
Ablesung 0,05 mm
Ablesung Zoll 0,0078 Zoll
Messbereich min. 0 mm
Messbereich max. 150 mm
Schnabellänge 40 mm
Messspitzen ja
Länge Kreuzspitzen 17 mm
Tiefenmaß vorhanden ja
Tiefenmaß-Form eckig
Tiefenmaß-Durchmesser 3,7 mm
Feststellung Feststellschraube oben
Führung erhöhte Führungsbahn
Gewindetabelle Messschiebertabelle
Messtechnik analog
Ablesung umschaltbar ja
Ausführung Ableseteile mattverchromt
Skala verchromt ja
Norm ISO 13385
Gewicht 143 g
Tiefenmaß-Breite 1,4
Produktart Universal-Messschieber
Kalibrierbar ja
Inhalt Einzelteil

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 412101 150
EAN / GTIN 4946368110165
Herstellernummer 530-104
Hersteller/verantwortliche Person Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Beschreibung

Ausführung:

Ableseteile blendfrei mattverchromt.
Feine, kontrastreiche Skalierung.
Feststellschraube oben.
Messflächen feingeschliffen.

Sonderzubehör:

Gewindetabelle Nr. 412180 für Messschieber-Rückseite.
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
Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb