16 EWe zender radiozender MahrSimplex

Artikelnummer: 4102231
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Gegevensinterface

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4102231
EAN/GTIN 4059192001780
Nummer fabrikant 4102231
L-nummer 402747

Omschrijving

Uitvoering:

  • Met alle Mahr handmeetapparaten achteraf uit te rusten met een data-interface
  • Draadloze meetwaardeoverdracht van het meetapparaat naar de pc
  • Veiligde gegevensoverdracht dankzij terugkoppeling van de meetwaardeontvangst van de pc naar het meetapparaat
  • Optische ontvangstbevestiging op de zendermodule
  • Compacte zendermodules zonder externe antenne
  • Bidirectionele radioverbinding (op afstand ondervragen van meetapparatuur)
  • Radio frequentie van 2400 MHz

Omschrijving:

  • 16 EWe 16 EWe zendermodule voor e-Stick

Kenmerk:

  • Type kalibratie: Ongecalibreerd
  • Naam product: Zendermodule
  • Naam productgroep: Verwerking van meetgegevens
  • Naam productgroep: MarConnect
  • Voor meetapparaat: MarCal 16 ER, 16 EWR, 16 EWV, 18 EWR, 30 EWR, 30 EWN ; Digimar 814 SR ; Micromar 40 EWR (≤2017), 40 EWS, 40 EWV, 44 EWR, 46 EWR ; MarCator 1075 R, 1086 R, 1087 R, 1087 BR ; MarSurf PS1, PS10 ;
  • Gegevensinterface: EX interface
  • Hardware-interfaces: EX interface
  • Radiografische afstand: tot 6 m
  • Type product: 16 EWe
  • Frequentieband: 2400 MHz