TWIN-T40 Anzeigegerät T40

Artikel-Nr.: 405571 T40
Rabatt
2458,54 €
Preis gültig bis zum 30.06.2024
Netto: 1.850,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
  • Ablesung umschaltbar: mm / Inch
  • Schnittstelle: TESA Link Connector TLC; RS232C-Schnittstelle
  • IP-Schutzart: IP 65

Produktdetails

Technische Daten

Messbereich 5000 µm
Display 155 × 87
Ablesung umschaltbar mm / Inch
Schnittstelle TESA Link Connector TLC; RS232C-Schnittstelle
IP-Schutzart IP 65
Energieversorgung Netzbetrieben
Länge 112 mm
Breite 190 mm
Höhe 119 mm
Produktart Anzeigegerät

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 405571 T40
EAN / GTIN 2050002081161

Beschreibung

Ausführung:

Anzeigegerät für Messwerte mit gut ablesbarem 7 Zoll-Farb-Touchscreen. Anzeige von 1 oder 2 Messungen gleichzeitig möglich über die 2 Anschlüsse für induktive Messtaster oder die beiden USB-Eingänge. 4 Anzeigemodi stehen für eine optimale Ablesung der Ergebnisse zur Verfügung. TESA-Messtaster werden automatisch erkannt. Synamisches MEssen durch Rohdatenerfassung von 4300 / Sekunde gewährleistet.

Funktion:

  • Grundformeln (+A, -A, +B, -B und Kombinationen aus A und B).
  • Dynamische Messungen (min., max., max.–min., Durchschnitt usw.).
  • Einstellbare Toleranzen mit OK/ NOK-Anzeige.
  • Funktion zur Klassifizierung integriert (8 max.).
  • Datenausgabe über RS232, USB oder Bluetooth®.