Visualizzatore TWIN-T40 T40

Codice art.: 405571 T40
Sconto
2272.00 CHF
Prezzo valido fino al 30 giu 2024
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino
  • Risoluzione: mm/pollici
  • Interfaccia: TESA Link Connector TLC; Interfaccia RS232C
  • Grado di protezione IP: IP 65

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Intervallo di misurazione 5000 µm
Display 155 × 87
Risoluzione mm/pollici
Interfaccia TESA Link Connector TLC; Interfaccia RS232C
Grado di protezione IP IP 65
Alimentazione Alimentazione di rete
Lunghezza 112 mm
Larghezza 190 mm
Altezza 119 mm
Tipo di prodotto Dispositivo di visualizzazione

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 405571 T40
EAN / GTIN 2050002081161

Descrizione

Esecuzione:

Visualizzatore per valori di misura con display touchscreen a colori da 7 pollici di facile lettura. Possibilità di visualizzare 1 o 2 misurazioni in contemporanea mediante i 2 collegamenti per tastatori induttivi o i due ingressi USB. 4 modalità di visualizzazione disponibili per una lettura ottimale dei risultati. Il tastatore TESA viene rilevato automaticamente. Misurazione dinamica garantita grazie al rilevamento di 4300 dati grezzi al secondo.

Funzione:

  • Formule base (+A, -A, +B, -B e combinazioni di A e B).
  • Misurazioni dinamiche (min., max., max. – min., valori medi, ecc.).
  • Tolleranze regolabili con visualizzazione OK/NOK.
  • Funzione integrata per la classificazione (8 max.).
  • Uscita dati mediante RS232, USB o Bluetooth®.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello