• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

CHAIN SHARP MULTITOOL CS-MT Kettensägeschärfgerät Ø 5,16 mm für Kettenteilung 3/8″

Artikel-Nr.: 4007220098684
Netto: 40,07 €
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
Produktart Kettensägenfeile

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4007220098684
EAN / GTIN 4007220098684
Herstellernummer 11091051
L-Nummer L51060 645

Beschreibung

Beschreibung:

Das PFERD-Produktprogramm umfasst sowohl Schärfgeräte für das manuelle als auch für das maschinelle Schärfen von Sägeketten. Schärfgeräte von PFERD zeichnen sich durch ihre lange Nutzungsdauer und ihre einfache Handhabung aus. Kettensägeschärfgeräte von PFERD sind hervorragend für das manuelle Schärfen von Sägeketten geeignet. Manuelles Schärfen ist wirtschaftlicher und weitaus schonender als maschinelles Schärfen und verlängert die Nutzungsdauer der Sägekette bei frühzeitigem Nachschärfen. Die kompakte Schärflösung CHAIN SHARP CS-MT kombiniert eine Kettensägefeile und eine Tiefenbegrenzerfeile in einem ergonomischen Werkzeug. Die definierte Höhenlage der Kettensägefeile erleichtert das Schärfen des Sägezahns und verhindert das Beschädigen von Verbindungsgliedern der Sägekette. Die seitlich angebrachte Tiefenbegrenzerfeile ermöglicht eine individuelle Tiefenbegrenzereinstellung. Die mitgelieferte Lehre berücksichtigt Tiefenbegrenzerabstände von 0,65 mm (.025“) für härteres oder 0,75 mm (.030“) für weicheres Holz. Das Kettensägeschärfgerät umfasst das Schärfgerät, eine Kettensägefeile Classic Line, eine Tiefenbegrenzerfeile und ein Ergonomie-Feilenheft. Es wird mit ausführlicher Bedienungsanleitung in einer Gürteltasche geliefert, die vor Beschädigung und Verschmutzung schützt.

Merkmal:

  • PFERD Typ: CS-MT
  • Kettenteilung: 3/8
  • Passend für Ø metrisch: 5,16 mm
  • Tiefenbegrenzerabstand: 0.65 mm

Vorteil:

  • Flexibler Einsatz vor Ort durch kompakten Aufbau der Geräte.
  • Einfache Handhabung und vorgegebener Schärfwinkel.
  • Lange Nutzungsdauer durch auswechselbare Feilen.
  • Kompaktes Schärfgerät.
  • Individuelle Einstellung des Tiefenbegrenzers möglich.

Verwendung:

  • Bearbeitungsaufgaben: Schärfen
  • Antriebsarten: Handeinsatz

Werkstoff:

  • Bearbeitbare Werkstoffe:
    • Stähle bis 1.200 N/mm² (< 38 HRC)

Lieferumfang:

  • PFERD bietet dieses Kettensägeschärfgerät in verschiedenen Ausführungen an, die an unterschiedliche Kettenteilungen angepasst sind.

Hinweis:

In vier Ausführungen für die gängigsten Kettenteilungen verfügbar.
Das Schärfgerät wird mit ausführlicher Bedienungsanleitung in einer Gürteltasche geliefert, die vor Beschädigung und Verschmutzung schützt.

Passende Produkte

Zubehör