CHAIN SHARP MULTITOOL CS-MT láncfűrész élező Ø 5,16 mm 3/8″-os láncosztáshoz

Cikkszám: 4007220098684
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Láncfűrészélező reszelő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4007220098684
EAN / GTIN 4007220098684
Gyártó száma 11091051
L-szám L51060 645

Leírás

Leírás:

A PFERD termékpalettáján a fűrészláncok kézi és gépi élezéséhez egyaránt megtalálhatóak élezőszerszámok. A PFERD élezőket hosszú élettartam és egyszerű használat jellemzi. A PFERD láncfűrész élezői kiválóan alkalmasak a fűrészláncok kézi élezésére. A kézi élezés gazdaságosabb és sokkal kíméletesebb, mint a gépi élezés, és meghosszabbíthatja a fűrészlánc élettartamát. A kompakt CHAIN SHARP CS-MT élezési megoldás egyetlen ergonomikus eszközben egyesíti a láncfűrészreszelőt és a mélységmérő reszelőt. A láncfűrészreszelő meghatározott magassági pozíciója megkönnyíti a fűrészfog élezését, és megakadályozza a fűrészlánc összekötő láncszemeinek sérülését. Az oldalra szerelt mélységmérő fájl lehetővé teszi a mélységmérő egyéni beállítását. A mellékelt mérőeszköz 0,65 mm (.025″) mélységmérési távolságot vesz figyelembe keményebb fa esetén, illetve 0,75 mm-t (.030″) puhább fa esetén. A láncfűrész-élező tartalmazza az élezőt, egy Classic Line láncfűrészreszelőt, egy mélységmérő reszelőt és egy ergonomikus reszelőnyelet. Részletes használati utasítással együtt, övtáskában, amely védi a sérülésektől és a szennyeződésektől.

Jellemző:

  • Pferd típus: CS-MT
  • Láncosztás: 3/8
  • Alkalmas Ø metrikus: 5,16 mm
  • Mélységhatároló távolsága: 0,65 mm

Előny:

  • Rugalmas helyszíni betét a készülékek kompakt kialakításának köszönhetően.
  • Egyszerű kezelés és előre beállított fókuszszög.
  • Hosszú élettartam cserélhető fájlokkal.
  • Kompakt élező.
  • A mélységhatároló egyedi beállítása lehetséges.

Felhasználás:

  • Feldolgozási feladatok: Élezés
  • Meghajtási típusok: Kézi behelyezés

Alapanyag:

  • Megmunkálható anyagok:
    • acélok max. 1 200 N/mm² (< 38 HRC)

Tartalom:

  • A Pferd ezt a láncfűrész-élezőt különböző változatokban kínálja, amelyek különböző láncokhoz igazodnak.

Megfelelő termékek

Tartozékok