• An allen Hoffmann Group Standorten gibt es infolge der außergewöhnlichen Umweltereignisse der letzten Tagen keine Einschränkungen oder Verzögerungen in der Belieferung unserer Kunden, wenn die Zustellung vor Ort nicht durch Hochwasser eingeschränkt ist.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

HSS Zentrierbohrer für Hartmetall Lochschneider Ø 16-22 mm, Werkzeughöhe 35 mm Ø 6 mm L 69 mm

Artikel-Nr.: 4007220063880
Netto: 20,48 €
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
Produktart Zentrierbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4007220063880
EAN / GTIN 4007220063880
Herstellernummer 25500669
L-Nummer L51140 128

Beschreibung

Beschreibung:

Zentrierbohrer von PFERD werden in Kombination mit HSS-Lochsägen-Schäften, Schnellspannsystemen für Lochsägen und Lochschneidern verwendet. Der HSS-Zentrierbohrer ist auswechselbar.

Merkmal:

  • Passend für: LOS HM 16–22
  • Höhe: 35 mm

Verwendung:

  • Bearbeitungsaufgaben: Bohren
  • Antriebsarten: Ständerbohrmaschine