• An allen Hoffmann Group Standorten gibt es infolge der außergewöhnlichen Umweltereignisse der letzten Tagen keine Einschränkungen oder Verzögerungen in der Belieferung unserer Kunden , wenn die Zustellung vor Ort nicht durch Hochwasser eingeschränkt ist.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schlüsselfeile Halbrund 100mm Hieb 2 für filigrane Feilarbeiten

Artikel-Nr.: 4007220010655
Netto: 7,60 €
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
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
Produktart Schlüsselfeile

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4007220010655
EAN / GTIN 4007220010655
Herstellernummer 11503102
L-Nummer L51060 154

Beschreibung

Beschreibung:

Kleine Feilen für leichte und filigrane Feilarbeiten sind speziell im Werkzeug- und Formenbau hervorragend einsetzbar. Diese Feilen fertigt PFERD nach den Vorgaben der DIN 7283. Halbrunde Feile mit Hieb auf zwei Seiten. Ausführung mit Angel. Kreuzhieb für universelle Feilarbeiten. Diese Schlüsselfeilen werden in Industrieverpackungen ohne Heft geliefert.

Merkmal:

  • PFERD Typ: 1157
  • Breite metrisch: 9 mm
  • Hieb: 2
  • Länge metrisch: 100 mm
  • Höhe: 3 mm
  • inkl. Heft: ohne

Vorteil:

  • Vielseitig einsetzbar.
  • Sehr handliche Auslegung zur Bearbeitung filigraner Bauteile.

Verwendung:

  • Bearbeitungsaufgaben: Entgraten; Schlichten; Schärfen; Flächenbearbeitung; Kantenbearbeitung
  • Antriebsarten: Handeinsatz

Werkstoff:

  • Bearbeitbare Werkstoffe:
    • Aluminium
    • Messing
    • Bronze
    • Stahlguss
    • Kupfer
    • Grau-/Sphäroguss (GG/GJL, GGG/GJS)
    • Stähle bis 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Zink

Passende Produkte

Zubehör