• An allen Hoffmann Group Standorten gibt es infolge der außergewöhnlichen Umweltereignisse der letzten Tagen keine Einschränkungen oder Verzögerungen in der Belieferung unserer Kunden, wenn die Zustellung vor Ort nicht durch Hochwasser eingeschränkt ist.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Ergonomie-Feilenheft FH2 110mm für Schlüsselfeilen, Kettensägefeilen Ø 4,0-4,8 mm

Artikel-Nr.: 4007220535714
Netto: 2,91 €
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
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
Produktart Heft

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4007220535714
EAN / GTIN 4007220535714
Herstellernummer 12617120
L-Nummer L51060 34

Beschreibung

Beschreibung:

Das PFERD-Programm umfasst Feilenhefte in verschiedenen Ausführungen und Abmessungen. Von Holzheften für Kettensägefeilen über Ergonomie-Feilenhefte für Werkstattfeilen, Schärffeilen oder Raspeln bis hin zu Schnellspannheften für Nadelfeilen oder Präzisionsfeilen, PFERD bietet Griffstücke für eine Vielzahl von Feilen. Ergonomie-Feilenheft für komfortables und sicheres Arbeiten.

Merkmal:

  • PFERD Typ: FH 2
  • Passend für Länge [mm]: 100, 125, 150 mm
  • Passend für: Schlüsselfeilen
  • Länge, Gesamt: 110 mm

Vorteil:

  • Schützt die Hand vor scharfen Kanten und Ecken.
  • Ergonomische Form mit optimalem Griff.
  • Kein Wegrollen der Feilen.
  • Außen weicher Kunststoff mit hartem, stabilem Innenteil.
  • Ohne Weichmacher.

Verwendung:

Antriebsarten: Handeinsatz

Werkstoff:

Schützt die Hand vor scharfen Kanten und Ecken.
Ergonomische Form mit optimalem Griff.
Kein Wegrollen der Feilen.
Außen weicher Kunststoff mit hartem, stabilem Innenteil.
Ohne Weichmacher.

Hinweis:

In verschiedenen Ausführungen und zwei verschiedenen Verpackungseinheiten verfügbar.