• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Saugbalken V-formig 1400mm , B250

Artikel-Nr.: 4.777-082.0
Preis pro 1 Stück
Netto: 756,00 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
0 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 4.777-082.0
EAN / GTIN 4054278239798
Herstellernummer 4.777-082.0
Hersteller/verantwortliche Person Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Beschreibung

Beschreibung:

Sauglippen aus geriffeltem, transparentem und sehr robustem Polyurethan sind ein Merkmal dieses 1400 mm langen, V-förmigen Saugbalkens, der speziell für unsere Scheuersaugmaschine B 250 entwickelt ist. Darüber hinaus sind die Sauglippen sehr einfach zu wechseln, 4-fach verwendbar und sorgen für hervorragende Gleiteigenschaften auf allen üblichen Böden, auch und insbesondere bei Fugen. Einstellbare Stützrollen gewährleisten zu jedem Zeitpunkt den korrekten Abstand zum Boden, die integrierte Wasserwaage erleichtert das präzise Einstellen. Dank des strömungsoptimiert konstruierten Ansaugstutzens werden Blockaden reduziert und gleichzeitig die Qualität der Absaugung nochmals gesteigert. Zusatzgewichte halten den Anpressdruck auf einem konstanten Niveau.

Merkmal:

  • Abmessungen (L × B × H): 1400 x 308 x 125 mm
  • Anzahl pro Gerät: 1 Stück
  • Farbe: transparent
  • Form: V-förmig
  • Gewicht inklusive Verpackung: 9.1 kg
  • Länge: 1400 mm
  • Menge: 1 Stück

Lieferumfang:

Typ Sauglippen ölfest

Passende Produkte

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb