Barre d'aspiration, 1400 mm, en forme de V.

Réf.: 4.777-082.0
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
0 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Pour les articles encombrants, les frais de livraison définitifs seront calculés par notre service administratif après la validation de votre commande, en fonction du poids, des dimensions et du mode d’expédition. Votre facture finale peut différer de l’e-mail de confirmation de commande.
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
Référence article 4.777-082.0
EAN / GTIN 4054278239798
Réf. fabricant 4.777-082.0
Fabricant/personne responsable Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Description

Description:

Les lèvres d'aspiration en polyuréthane cannelé, transparent et très robuste sont une caractéristique de cette barre d'aspiration en V de 1400 mm de long, spécialement développée pour notre laveuse B 250. De plus, les lèvres d'aspiration sont très faciles à changer, peuvent être utilisées 4 fois et assurent d'excellentes propriétés de glissement sur tous les sols communs, y compris et en particulier dans les joints. Des galets d'appui réglables garantissent la bonne distance du sol à tout moment, tandis que le niveau à bulle intégré facilite un réglage précis. Grâce à la conception optimisée du débit de la buse d'admission, les blocages sont réduits et la qualité du système d'aspiration est améliorée. Les poids auxiliaires maintiennent la pression de contact à un niveau constant.

Caractéristique(s):

  • DIMENSIONS (L × L × H) : 1400 x 308 x 125 mm
  • Nombre de périphériques Pro : 1 pièces
  • Couleur : transparent
  • Type: En forme de V.
  • poids avec emballage : 9,1 kg
  • Longueur : 1400 mm
  • Quantité : 1 pièces

Livraison:

Type lèvres d'aspiration résistant à l'huile