Szívórúd, 1400 mm, V-alakú

Cikkszám: 4.777-082.0
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
0 darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.
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
Cikkszám 4.777-082.0
EAN / GTIN 4054278239798
Gyártó száma 4.777-082.0
Gyártó/felelős személy Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Leírás

Leírás:

A bolyhos, átlátszó és nagyon robusztus poliuretánból készült szívóajkak jellemzője ennek a 1400 mm hosszú, V-alakú szívórúdnak, amelyet kifejezetten a B 250 súrológépünkhöz fejlesztettek ki. Ezenkívül a szívóajkak nagyon könnyen cserélhetők, 4 alkalommal használhatók, és kiváló csúszási tulajdonságokat biztosítanak minden közös padlón, beleértve és különösen az ízületeket. Az állítható támasztógörgők mindig megfelelő távolságot biztosítanak a talajtól, míg az integrált vízszint pontos beállítást tesz lehetővé. A szívófej áramlásoptimalizált kialakításának köszönhetően csökken a dugulás, és ezzel egyidejűleg javul a szívórendszer minősége is. A kiegészítő súlyok állandó szinten tartják az érintkezési nyomást.

Jellemző:

  • MÉRETEK (H × SZ × H): 1400 × 308 × 125 mm.
  • Pro eszközök száma: 1 darab
  • Szín: Átlátszó
  • Halmazállapot: V alakú
  • súly csomagolással együtt: 9,1 kg
  • Hossz: 1400 mm
  • Mennyiség: 1 darab

Tartalom:

Típus szívóoldali ajkak olajálló