Vakuumpumpe, Typ: VP1

Artikel-Nr.: 385010 VP1
Preis pro 1 Stück
Netto: 855,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Netzspannung 230 V
Energieversorgung Netzbetrieben
Farbe blau; schwarz; transparent
Saugleistung 5 m3/h
Spannung Motor 230 V
Leistung Motor 0,25 kW
Produktart Vakuum-Erzeuger
Länge 172 mm
Breite 147 mm
Höhe 143 mm
Gewicht 8 kg

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 385010 VP1
EAN / GTIN 2050001717443
Herstellernummer 99170
Hersteller/verantwortliche Person Witte Barskamp GmbH & Co. KG, Horndorfer Weg 26-28, 21354 Bleckede, Deutschland, www.witte-barskamp.de

Beschreibung

Ausführung:

Vakuum-Pumpen (nur für Trockenbearbeitung).

Verwendung:

Betrieb von Vakuumspannplatten- und Systemen.

Lieferumfang:

2 m Vakuumschlauch, 3/2-Wege-Handhebelventil mit Belüftung, Vakuummeter.
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
Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb